Portsculă pentru freză cu alezaj cu orificiu al canalului de răcire, HSK-A 63 A = 160, ⌀ dornului d1: 22mm

Cod articol.: 306575 22
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
La cerere
În stoc
40 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ dornului d1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară
da
Canalul de răcire poate fi închis
nu
Intrare lubrifiant de răcire
cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire
cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Poziție interfețe
Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere, Punct de separare nr. 1
Arbore conic gol HSK
Tip prindere, Punct de separare nr. 2
Suport arbore freză
Codarea punctului de separare
HSK06300195
Codificarea punctului de separare, conform ISO TS 13399-60
FDA02200200
Formular de înregistrare
Față plană, con standard forma A
Design de montare
Dimensiune nominală adimensională cu răcire; metric
Dimensiune prindere, metric
22 mm
Dimensiune prindere, fără dimensiuni
63
Tip de prindere
Cep; Cep
Lungimea tijei LS
32 mm; 19 mm
Lubrifiant de răcire
da
Interfață pe partea utilajului
HSK-A 63
Lungime activă A
160 mm
Lungimea dornului de frezare L3; L4
19 mm
Diametru exterior pe partea sculei D
48 mm
Concentricitate
6 µm
Calitatea echilibrării G la turaţia
G 2,5 la 25000 min-1
Strategie de aşchiere
HPC
Inclusiv transportator de date RFID
nu
Cu orificiu al canalului de răcire
da
Orificii ale canalului de răcire poate fi sigilat
nu
Diametru mandrină d1
22 mm
Interfaţă
Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs
Portsculă pentru capete portcuţit
Lungimea totală L
211 mm
Standard
DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1
Formă
A
cu orificiu pentru transportoarele de date RFID
da
Răcirea internă este posibilă
da
Greutate
2,54 kg
Cuprins
1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 306575 22
EAN / GTIN 4045197468505
Număr producător 306575 22
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • ⌀ de strângere 40 cu 4 găuri filetate pentru prinderea capetelor de freză conform DIN 2079.
  • Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID.
  • Suprafaţă de contact a manşonului mărită.
  • Suprafeţele de antrenare HSK sunt rectificate.

Cu orificii ale canalului de răcire.

Aplicaţie:

Pentru fixarea frezelor cu canal transversal.

Livrare:

Inclusiv şurub de fixare a frezei.

Accesorii opţionale:

Conductă de răcire Cod 309880, cheie tubulară Cod 309890, cheie specială Cod 309840.