Įspraustinė užmaunamoms frezoms su aušinimo kanalais, HSK-A 63 A = 160, Kakliuko ⌀ d1: 22mm

Prekės Nr.: 306575 22
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
reikia užklausti
Yra sandėlyje
50 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kakliuko ⌀ d1 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas taip
Aušinimo kanalas uždaromas ne
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas su aušinimo tepimo priemonės padavimu, ašin. koncentr.
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, ašin. koncentr.
Sąsajos padėtis staklių pusėje; ruošinio pusėje
Tvirtinimo tipas, pjovimo vieta 1 tuščiaviduris kūginis kotas HSK
Tvirtinimo tipas, pjovimo vieta 2 frezavimo stovo laikiklis
Atskyrimo taško kodavimas HSK06300195
Atskyrimo taško kodavimas pagal ISO TS 13399-60 FDA02200200
Tvirtinimo forma plokštuminė sistema, standartinis kūgis forma A
Laikiklio konstrukcija nominalusis dydis su aušinimu; metrais
Laikiklio dydis, metrinis 22 mm
Laikiklio dydis, be matmenų 63
Tvirtinimo būdas kaištis; kaištis
Koto ilgis LS 32 mm; 19 mm
Aušinimo tepimo priemonės taip
Sąsaja staklių pusėje HSK-A 63
Iškyšos ilgis A 160 mm
Frezavimo įspraustinės ilgis L3; L4 19 mm
Išorinis skersmuo įrankio pusėje D 48 mm
Radialinio mušimo tikslumas 6 µm
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius g 2,5 kai 25000 min-1
Pjovimo technika HPC
Su RDA duomenų laikmena ne
Su aušinimo kanalais taip
Uždaromas aušinimo kanalas ne
Įvorės skersmuo d1 22 mm
Sąsaja pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2
Produkto rūšis frezavimo galvučių įspraustinė
Visas ilgis L 211 mm
Standartas DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1
Forma A
Su kiauryme RFID duomenų perdavimui taip
Galimas vidinis šaldymas taip
Svoris 2,54 kg
Turinys 1 vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 306575 22
EAN / GTIN 4045197468505
Gamintojo numeris 306575 22
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

  • Nuo ⌀ 40 su 4 srieginėmis tvirtinimo kiaurymėmis pagal DIN 2079.
  • Su Balluff/RFID lusto anga.
  • Platus atraminis paviršius.
  • Apdirbti HSK kūgio vidiniai paviršiai.

Su aušinimo kanalais.

Paskirtis:

Įspraustinė užmaunamoms frezoms tvirtinti.

Tiekiama:

Kartu su frezos priveržimo varžtu.

Priedai pasirinktinai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, galvutė Nr. 309890, specialus raktas Nr. 309840.