{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
varren ⌀:lle D1 | 32 mm | |
Sovitin | BT 50 | |
Kiinnitysnormi | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Muoto | ADB | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Ulkonema A-mitta | 90 mm | |
Ulko-⌀ D | 52 mm | |
Tuotetyyppi | Massiiviporakiinnitin |
Tuotekoodi | 303129 32 | |
EAN / GTIN | 4062406105211 |