Oprawki, BT 40, ⌀ D1: 20mm

Nr art.: 302865 20
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
30 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D1 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu Uchwyt ze stożkiem niesamohamownym; Stożek tulei zaciskowej
Kod miejsca rozdzielenia SKG04005085; SZD02000185
Kształt uchwytu MAS BT
Wykonanie uchwytu Rozmiar nominalny bez wymiaru, bez chłodzenia; wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 20 mm
Wielkość uchwytu, bezwymiarowa 40
Sposób mocowania Czop; Otwór (mocowanie wewnętrzne)
Środek chłodząco-smarowy tak
Złącze po stronie maszyny BT 40
Maks. średnica mocowania D1 20 mm
Długość wysięgu A 90 mm
Średnica zewnętrzna nakrętki mocującej D 52 mm
Dokładność ruchu obrotowego 5 µm
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 6,3 przy 15 000 obr./min-1
Strategia skrawania HPC
Maks. siła mocowania 1 000 Nm
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Oprawki
Długość całkowita L 155,4 mm
Norma ISO 7388-2; JIS B6339
Platformy AD
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 302865 20
EAN / GTIN 4045197549075
Numer producenta 302865 20
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Niewielkie tarcie dzięki łożyskom igiełkowym.
  • Chronione powłoką antykorozyjną.
  • Pyło- i wodoszczelne.
  • Bardzo duża siła mocowania zwiększa trwałość i poprawia jakość powierzchni.
  • Szeroki zakres mocowania przy użyciu tulejek zaciskowych.
  • siła mocująca do 1000 Nm.

Wykonanie - ilustracja:

Wewnętrzne wycięcia osiowe skutecznie zapobiegają ślizganiu się narzędzia.
Duża sztywność promieniowa dzięki powtarzalnemu mocowaniu na płaskiej powierzchni zapobiega odchylaniu i zapewnia wysoką dokładność obróbki oraz dużą trwałość
Rowki teowe zbierają olej i smar, co zapewnia niezawodne przenoszenie momentu obrotowego.
Bardzo płynny ruch nakrętki mocującej.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym

W dostawie:

Z nakrętką mocującą.

Wyp. dodatkowe:

Klucz hakowy nr 628400. Sworzeń dociągający nr 308760 − 308795.
Tulejka zaciskowa nr 309566 − 309570.