{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Passaggio interno del lubrorefrigerante | sì | |
| Canalino del passaggio del lubrorefrigerante richiudibile | no | |
| Ingresso del lubrorefrigerante | con ingresso del lubrorefrigerante, decentrato attraverso il collare e assialmente concentrico | |
| Perdita di lubrorefrigerante | con uscita del lubrorefrigerante, assiale sulla circonferenza passante | |
| Lubrorefrigerante | sì | |
| Posizione delle interfacce | on the machine; on the workpiece | |
| Tipo di attacco | ISO taper; plain shank | |
| Codifica punti di attacco | SKG0400x711; ZYL00400115 | |
| Modulo di attacco | Cono verticale DIN ISO 7388-1 | |
| Versione attacco | dimensionless nominal size with cooling; metric with cooling lubricant holes | |
| Dimensione attacco, metrica | 4 mm | |
| Dimensione attacco, adimensionale | 40 | |
| Tipo di attacco | spigot; hole (internal mounting) | |
| Classe di tolleranza attacco | h6 | |
| Diametro codolo DS | 4 mm | |
| Interfaccia lato macchina | SK 40 | |
| Interfaccia lato del pezzo | codolo cilindrico | |
| Diametro di serraggio min. D1 | 4 mm | |
| Diametro di serraggio max. D1 | 4 mm | |
| Sporgenza A | 80 mm | |
| Diametro esterno lato pezzo D | 18 mm | |
| Apertura angolare | 4,5 grado | |
| Precisione di concentricità radiale | 3 µm | |
| Qualità di equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
| Strategia di truciolatura | HPC; HSC | |
| Forma | es. corta | |
| Con foro per il lubrorefrigerante | sì | |
| Foro per il lubrorefrigerante sigillabile | no | |
| Diametro esterno 2, lato utensile D2 | 10 mm | |
| Interfaccia | joint 1; joint 2 | |
| Tipo di prodotto | Mandrino portautensili a calettare | |
| Lunghezza complessiva L | 148,4 mm | |
| Normativa | ISO 7388-1 | |
| Forma | ADB | |
| Con foratura per supporto dati RFID | sì | |
| Possibilità di passaggio interno del lubrorefrigerante | sì | |
| Materiale | acciaio | |
| Contenuto | 1 pz. |
| Codice articolo | 302252 4 | |
| EAN / GTIN | 4045197656834 | |
| Codice del produttore | 302252 4 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |