Portsculă cu strângere rapidă cu orificii ale canalului de răcire, SK 40 scurt, ⌀ de strângere D1: 4mm

Cod articol.: 302252 4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de strângere D1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară
da
Canalul de răcire poate fi închis
nu
Intrare lubrifiant de răcire
cu intrarea lubrifiantului de răcire, descentralizată prin guler și axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire
cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axială pe cercul de șurub
Poziție interfețe
Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere
Con cu înclinare mare; Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare
SKG0400x711; ZYL00400115
Formular de înregistrare
Conuri DIN ISO 7388-1
Design de montare
Dimensiune nominală adimensională cu răcire; Metric cu alimentare cu lubrifiant de răcire
Dimensiune prindere, metric
4 mm
Dimensiune prindere, fără dimensiuni
40
Tip de prindere
Cep; Alezaj (montare interioară)
Clasa de toleranță la prindere
h6
Diametrul arborelui DS
4 mm
Lubrifiant de răcire
da
Interfață pe partea utilajului
SK 40
Interfață pe partea piesei de prelucrat
Coadă cilindrică
Diametru de prindere min. D1
4 mm
Diametru de prindere max. D1
4 mm
Lungime activă A
80 mm
Diametru exterior pe partea sculei D
18 mm
Unghiul conului
4,5 grade
Concentricitate
3 µm
Calitatea echilibrării G la turaţia
G 2,5 la 25000 min-1
Strategie de aşchiere
HPC; HSC
Forma
scurt
Cu orificiu al canalului de răcire
da
Orificii ale canalului de răcire poate fi sigilat
nu
Diametru exterior 2 partea sculei D2
10 mm
Interfaţă
Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs
Portsculă cu strângere rapidă
Lungimea totală L
148,4 mm
Standard
ISO 7388-1
Formă
ADB
cu orificiu pentru transportoarele de date RFID
da
Răcirea internă este posibilă
da
Material
oțel
Cuprins
1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 302252 4
EAN / GTIN 4045197656834
Număr producător 302252 4
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Oţel rezistent la temperaturi înalte.
  • Ref. 3 − -5 pentru carbură, de la Ref. 6 pentru HSS şi carbură.
  • Toate conurile sunt superfinisate (funcţionare silenţioasă!).
  • Cu orificiu pentru cipul RFID/Balluff.

Cu orificii ale canalului de răcire (CCB) şi dop filetat cu care se pot închide.
Orificii ale canalului de răcire la ⌀ de strângere D1: 3, 4 şi 5 mm fără închidere.

Aplicaţie:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică şi toleranţa h6.
Recomandată pentru unităţile de fretare compactă inductive, de contact şi cu aer cald.

Accesorii opţionale:

Şurub de tragere (AB) Cod 308600 − 308800, cheie de strângere pentru şuruburi de tragere Cod 308820 – 308835, extensii pentru mandrină cu fretare Cod 302410 – 302419. Unităţi de fretare, accesorii Cod 354210 − 354450, Set şuruburi de echilibrare Cod 309906 Ref. 180.