• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Punzone manuale con stella, 2 mm altezza carattere, 58 - 61 HRC durezza alla incisione

Codice art.: 300H02S5
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 300H02S5
EAN / GTIN 4027474222321
Codice del produttore 300H02S5
Numero-L L80010 102195
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • I pugni manuali con stella della serie 300 vengono utilizzati per la marcatura senza problemi di pezzi con una resistenza fino a 900 N/mm² (27 HRC) in artigianato, industria e officina. I pugni hanno una durezza nell'incisione tra 58 e 61 HRC. I pugni sono particolarmente adatti per la delimitazione di testi e numeri di serie su targhette.
  • L'altezza delle lettere adattata all'immagine delle lettere
  • Per consentire un colpo il più preciso possibile, il punzone è levigato su tutti i lati fino alla incisione

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Ricambi disponibili: No
  • Lunghezza totale [mm]: 70 mm
  • Lunghezza totale [pollici]: 2 3/4
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Larghezza dell'albero [mm]: 7
  • Larghezza dell'albero [pollici]: 1/4
  • Durezza [HRC]: 58 - 61
  • Altezza del tipo [mm]: 2 mm