• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Tampon à frapper avec étoile, 2 mm hauteur des lettres, 58 - 61 dureté HRC sur la gravure

Réf.: 300H02S5
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 300H02S5
EAN / GTIN 4027474222321
Réf. fabricant 300H02S5
Article hors catalogue L80010 102195
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • Les tampons à frapper avec étoile de la série 300 sont utilisés pour le marquage facile des pièces avec une résistance allant jusqu'à 900 N/mm² (27 HRC) dans l'artisanat, l'industrie et l'atelier. Les tampons possèdent une dureté de gravure entre 58 et 61 HRC. Les tampons sont particulièrement adaptés à la délimitation des textes et des numéros de série sur les plaques signalétiques.
  • Hauteur des caractères adaptée à la typographie
  • Pour permettre un coup aussi précis que possible, le tampon est affûté sur tous les côtés jusqu'à la gravure.

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Pièces de rechange disponibles: Non
  • Longueur totale [mm]: 70 mm
  • Longueur totale [inch]: 2 3/4
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Largeur de tige [mm]: 7
  • Largeur de tige [inch]: 1/4
  • Dureté [HRC]: 58 - 61
  • Hauteur des caractères [mm]: 2 mm

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous