{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Antal stempler | 1 stk. | |
| Produkttype | slagstempel | |
| Mærke | andet | |
| Højde, skrift | 2 mm | |
| Længde, stempeltype | 70 mm | |
| Bredde, stempeltype | 7 mm | |
| Materialestyrke på den prægede overflade maks. | 900 N/mm2 |
| Artikelnummer | 300H02S5 | |
| EAN/GTIN | 4027474222321 | |
| Producentnummer | 300H02S5 | |
| L-nummer | L80010 102195 | |
| Producent/ansvarlig person | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |