Hand punch stamp with star, 2 mm font height, 58 - 61 HRC hardness at the engraving

Artikel-Nr.: 300H02S5
Preis pro 1 Sztuka
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Sztuka (inkl. MwSt.)
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
Anzahl Stempel 1 St.
Produktart Schlagstempel
Zeichen sonstige
Höhe Schrift 2 mm
Länge Stempeltyp 70 mm
Breite Stempeltyp 7 mm
Werkstofffestigkeit der Prägeoberfläche max. 900 N/mm2

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 300H02S5
EAN / GTIN 4027474222321
Herstellernummer 300H02S5
L-Nummer L80010 102195
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Handschlagstempel mit Stern der Baureihe 300 werden zur problemlosen Kennzeichnung von Werkstücken mit einer Festigkeit von bis zu 900 N/mm² (27 HRC) in Handwerk, Industrie und Werkstatt genutzt. Die Stempel besitzen eine Härte an der Gravur zwischen 58 und 61 HRC. Die Stempel sind insbesondere für die Begrenzung von Texten und Seriennummern auf Typenschildern geeignet.
  • Schrifthöhe dem Schriftbild angepasst
  • Um einen möglichst präzisen Schlag zu ermöglichen, ist der Stempel an allen Seiten bis zur Gravur angeschliffen

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Branche: Technischer Handel, Industrie
  • Ersatzteile erhältlich: Nein
  • Gesamtlänge [mm]: 70 mm
  • Gesamtlänge [inch]: 2 3/4
  • Schaftbreite [mm]: 7
  • Schaftbreite [inch]: 1/4
  • Härte [HRC]: 58 - 61
  • Schrifthöhe [mm]: 2 mm