Ručný dierovač s hviezdicou, výška znaku 2 mm, tvrdosť 58 - 61 HRC na gravírovanie

Č. pol.: 300H02S5
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 6 – 8 týždne
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
Číslo položky 300H02S5
EAN/GTIN 4027474222321
Číslo výrobcu 300H02S5
Číslo L L80010 102195
Výrobca/zodpovedná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Ručné razidlá série 300 s hviezdicou sa používajú na jednoduché označovanie obrobkov s pevnosťou až do 900 N/mm² (27 HRC) v obchode, priemysle a dielňach. Pečiatky majú tvrdosť pri gravírovaní medzi 58 a 61 HRC. Razidlá sú vhodné najmä na označovanie textov a sériových čísel na typových štítkoch.
  • Výška znakov prispôsobená písmu
  • Aby bol úder čo najpresnejší, razidlo je brúsené zo všetkých strán až po gravírovanie

Charakteristika:

  • Materiál: Nástrojová oceľ
  • Sektor: Technické odvetvie, priemysel
  • Dostupné náhradné diely: nie
  • celková dĺžka [mm]: 70 mm
  • Celková dĺžka [palec]: 2 3/4
  • Šírka stopky [mm]: 7
  • Šírka stopky [palce]: 1/4
  • Tvrdosť [HRC]: 58 − 61
  • Výška znaku [mm]: 2 mm