• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
    • Ultima occasione! Sono disponibili solo alcuni articoli e presto non saranno più disponibili nel nostro assortimento.

Mandrino autocentrante con funzione di sicurezza, SK 50, ⌀ D1: 12mm

Codice art.: 300767 12
Sconto
383,39 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 18 gen 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
18 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D1 (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma attacco: ISO 7388-1
  • Forma: AD
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 5

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ di serraggio D1 12 mm
Adattatore SK 50
Norma attacco ISO 7388-1
Forma AD
Passaggio interno per LR
Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
Precisione della concentricità radiale ≤ 5 µm
Strategia di truciolatura HPC
Sporgenza totale Dim. A 74 mm
⌀ Esterno pinza di serraggio D 40 mm
Forza di serraggio fino a 430 Nm
Chiave a settore adatta n. art. 628400 40/42
Tipo di prodotto Mandrino autocentrante

Identificazione e classificazione

Codice articolo 300767 12
EAN / GTIN 4062406261214
Codice del produttore 300767 12
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Codoli con tornitura dura (silenziosità!).
  • Forza di serraggio elevata per una maggior durata e una superficie migliore.
  • Serraggio utensili concentrico con precisione di concentricità radiale ottimale.
  • Vite di regolazione della lunghezza integrata.
  • Adduzione interna del lubrorefrigerante.

Vantaggi:

Dispositivo di sicurezza rapido e semplice contro l'estrazione della fresa tramite il piano HB (Weldon). Collegamento ad accoppiamento geometrico tra fresa e attacco. Profilo compatto e ottimizzato per le vibrazioni.

Uso:

Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico e piano HB. Particolarmente adatto per asportazione truciolo pesante (HPC, TPC).

Fornitura:

Con ghiera di serraggio.

Nota:

Le scanalature nel foro di serraggio non servono al passaggio del lubrorefrigerante. Possibilità di adduzione del lubrorefrigerante solo direttamente mediante l’utensile.

Warning:

Uso previsto
  • Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico e piani HB in macchine per la truciolatura.
  • L’utensile serrato deve avere una tolleranza h6, non deve presentare danni e graffi e deve avere una lunghezza minima conforme ai dati tecnici.
  • Adatto per asportazione truciolo pesante (HPC, TPC).
  • Serrare solo se l’elemento di serraggio è montato sul dispositivo di montaggio e l’utensile è inserito.
  • Utilizzare in macchine per la truciolatura solo se si raggiunge la tensione necessaria.
  • Per uso industriale.
  • Utilizzare solo in un sistema completo, senza accesso dall’esterno.
  • Utilizzare solo in modo conforme ai dati tecnici.
  • In seguito a collisione con altri oggetti, riutilizzare solo dopo aver effettuato un controllo completo.
  • Utilizzare solo in condizioni tecnicamente ottimali e sicure.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non serrare i pezzi.
  • Non lavorare con il martello.
  • Non serrare l’utensile se nella macchina è montato un elemento di serraggio.
  • Non apportare modifiche né trasformazioni non autorizzate.
  • Non usare in aree a rischio di esplosione.