• Paskutinė galimybė! Galimi tik keli vienetai, kurių netrukus nebeliks mūsų asortimente.

Mechanizuoto užspaudimo griebtuvas su fiksavimo funkcija, SK 50, ⌀ D1: 12mm

Prekės Nr.: 300767 12
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D1 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Laikiklio norma: ISO 7388-1
  • Forma: AD
  • Vidinis aušinimas: taip
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 2,5 prie 25000 min-1
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤ 5

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užspaudimo ⌀ D1 12 mm
Laikiklis SK 50
Laikiklio norma ISO 7388-1
Forma AD
Vidinis aušinimas taip
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5 prie 25000 min-1
Radialinio mušimo tikslumas ≤ 5 µm
Pjovimo technika HPC
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 74 mm
Išorinis spyruoklinės įvorės ⌀ D 40 mm
Užspaudimo jėga iki 430 Nm
tinkamas kablinis raktas Nr. 628400. 40/42
Produkto rūšis Mechanizuoto užspaudimo griebtuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 300767 12
EAN / GTIN 4062406261214
Gamintojo numeris 300767 12
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

  • Tikslus šlifavimas (mažas radialinis mušimas).
  • Maksimalus perduodamas sukimo momentas padidina atsparumą ir pagerina paviršiaus kokybę.
  • Centruotas įrankio užspaudimas, optimalus radialinis mušimas.
  • Integruotas ilgio nustatymo varžtas.
  • Vidinio aušinimo kanalas.

Privalumai:

Greitas ir paprastas fiksavimas, kad freza neišsitrauktų per HB (Weldon) paviršių. Užtikrinamas tvirtas ryšys tarp karštojo užspaudimo patrono ir įrankio. Kompaktiškas, vibraciją optimizuojantis kontūras.

Paskirtis:

Įrankių su cilindrinio koto tolerancija HB tvirtinimui. Geriausiai tinka sudėtingam metalo apdirbimui (HPC, TPC).

Tiekiama:

Kartu su užveržimo veržle.

Pastaba:

Užspaudimo angos grioveliai nenaudojami aušinimo skysčiui perduoti. Aušinimo skystį galima paduoti tik tiesiogiai per įrankį.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Įrankių su cilindriniu kotu ir HB plokštuma tvirtinimui staklėse.
  • Užspaustų įrankių tolerancija turi būti h6, be pažeidimų ir įbrėžimų ir, atsižvelgiant į techninius duomenis, ilgis turi būti minimalus.
  • Geriausiai tinka sudėtingam metalo apdirbimui (HPC, TPC).
  • Užspaudimo priemonę galima naudoti tik tada, jei montavimo įranga yra pritvirtinta prie surinkimo įtaiso ir naudojamas įrankis.
  • Naudokite tik metalo apdirbimo staklėse, kai pasiekta reikiama įtampa.
  • Skirtas pramoniniam naudojimui.
  • Naudoti tik uždaroje sistemoje be išorinės prieigos.
  • Naudokite tik pagal techninius duomenis.
  • Po susidūrimo su kitais daiktais pakartotinai naudoti tik atlikus išsamų patikrinimą.
  • Naudokite tik techniškai nepriekaištingos ir saugos būsenos prietaisą.

Netinkamas naudojimas
  • Neužspauskite ruošinių.
  • Nekalkite plaktuku.
  • Neužspauskite įrankio, kai užspaudimo priemonė pritvirtinta staklėse.
  • Nieko savavališkai nekeiskite ir nemodifikuokite.
  • Nenaudokite potencialiai sprogiose atmosferose.