Exécution:
- Queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).
- La force de serrage très élevée augmente la durée de vie et améliore la surface.
- Serrage d'outil concentrique avec une précision de concentricité optimale.
- Vis de réglage de longueur intégrée.
- A trou d'huile (ATD).
Avantage(s):
Protection aisée et rapide contre l'extraction de la fraise via le méplat HB (Weldon). Raccordement serré entre la fraise et le porte-outils. Profil compact, optimisé pour les vibrations.
Utilisation:
Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique et méplat HB. Idéal pour l'usinage difficile (HPC, TPC).
Livraison:
Avec écrou de serrage.
Remarque(s):
Les rainures dans l’alésage de serrage ne servent pas à l’apport de lubrifiant. Arrosage central uniquement possible directement via l’outil.
Warning:
Utilisation normale- Pour le serrage d’outils avec queue cylindrique et méplats HB dans des machines d’usinage.
- L’outil serré doit présenter une tolérance h6, être exempt de dommages et de rayures et avoir une longueur minimum conforme aux caractéristiques techniques.
- Convient pour l’usinage difficile (HPC, TPC).
- Serrer uniquement lorsque le système de serrage est monté sur le dispositif de montage et l’outil mis en place.
- Utiliser uniquement dans la machine d’usinage une fois le serrage nécessaire atteint.
- Pour usage industriel.
- Utiliser uniquement dans un système fermé sans accès par l’extérieur.
- Utiliser uniquement conformément aux caractéristiques techniques.
- Après une collision avec d’autres objets, réutiliser uniquement après un contrôle complet.
- N’utiliser que dans un état de fonctionnement techniquement parfait et sûr.
Mauvais usage raisonnablement prévisible- Ne pas serrer de pièces.
- Ne pas utiliser avec un marteau.
- Ne pas serrer l’outil lorsque le système de serrage est monté dans la machine.
- Ne pas procéder à des transformations ou à des modifications.
- Ne pas utiliser dans des zones explosibles.