{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ano | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | Se vstupem chladicího maziva, radiální před upínačem | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | S výstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Typ upínače | Strmý kužel | |
| Kódování oddělovacího místa | SKG05001715 | |
| Formulář záznamu | Strmý kužel DIN ISO 7388-1 | |
| Provedení upínače | Jmenovitá velikost bez udání rozměrů bez chlazení | |
| Velikost upínače, bezrozměrná | 50 | |
| Typ upínače | Otvor (vnitřní upínač) | |
| Rozhraní na straně stroje | SK 50 | |
| Upínací průměr min. | 12 mm | |
| Upínací průměr max. | 20 mm | |
| Nepodepřená délka | 74 mm | |
| Vnější průměr upínací matice | 40 mm | |
| Výška upínací matice | 22 mm | |
| Otáčky max. | 25 000 min-1 | |
| Přesnost obvodové házivosti | 5 µm | |
| Vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
| Strategie obrábění | HPC; TPC | |
| Tlumení vibrací | ne | |
| Nástroj zajištění proti vytažení | ano | |
| Včetně seřizovacího šroubu délky | ano | |
| Maximální upínací síla | 430 Nm | |
| S čelními chladícími tryskami | ano | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | Silová upínací pouzdra | |
| Celková délka | 176 mm | |
| Celková výška | 51 mm | |
| Celková šířka | 51 mm | |
| Norma | ISO 7388-1 | |
| Tvar | AD | |
| S velikostí klíče | ne | |
| Se závitem | ne | |
| S otvorem pro RFID nosiče dat | ne | |
| Vnitřní chlazení je možné | ano | |
| Materiál | ocel k zušlechtění | |
| Povrchová úprava | kalené | |
| Hmotnost | 3,1 kg | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 300767 12 | |
| EAN / GTIN | 4062406261214 | |
| Číslo výrobce | 300767 12 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |