• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Portapinzas de gran apriete con función de seguridad, SK 50, ⌀ D1: 12mm

Número de artículo: 300767 12
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
18 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D1 (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior
Entrada de lubricante refrigerante Con entrada de lubricante refrigerante, radial delante del asiento
Salida de lubricante refrigerante Con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Lubricante refrigerante
Tipo de asiento Cono de gran inclinación
Codificación de punto de separación SKG05001715
Forma de asiento Cono de gran inclinación DIN ISO 7388-1
Diseño de asiento Tamaño nominal sin dimensiones sin refrigeración
Tamaño de asiento, sin dimensiones 50
Tipo de alojamiento Taladro (interior)
Interfaz en el lado de la máquina SK 50
Diámetro de sujeción mín. 12 mm
Diámetro de sujeción máx. 20 mm
Longitud de alcance 74 mm
Diámetro exterior tuerca de sujeción 40 mm
Altura tuerca de sujeción 22 mm
Número de revoluciones máx. 25.000 min-1
Precisión de concentricidad 5 µm
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 r. p. m.-1
Estrategia de arranque de virutas HPC; TPC
Amortiguación de vibraciones no
Protección contra extracción de la herramienta
Incl. tornillo de ajuste de longitud
Fuerza de apriete máxima 430 Nm
Con orificio para conducto de refrigeración
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto Portapinzas de gran apriete
Longitud total 176 mm
Altura total 51 mm
Anchura total 51 mm
Norma ISO 7388-1
Forma AD
Con anchos de llave no
Con rosca no
Con orificio para soporte de datos RFID no
Posibilidad de refrigeración interior
Material acero bonificado.
Tratamiento de la superficie material endurecido
Peso 3,1 kg
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 300767 12
EAN / GTIN 4062406261214
Número del fabricante 300767 12
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).
  • Fuerza de sujeción muy elevada que prolonga la vida útil y mejora la superficie.
  • Sujeción centrada de herramienta con precisión de concentricidad óptima.
  • Tornillo de ajuste longitudinal incorporado.
  • Alimentación interna de refrigerante.

Ventaja:

Seguro rápido y sencillo contra la extracción de la fresa a través de la superficie HB (Weldon). Unión positiva entre la fresa y el asiento. Contorno compacto, optimizado en cuanto a vibraciones.

Aplicación:

Para sujeción de herramientas con mango cilíndrico y superficie HB. Muy adecuado para arranque de viruta pesado (HPC, TPC).

Volumen de suministro:

Incluye tuerca de apriete.

Nota:

Las ranuras en la perforación de sujeción no sirven para el suministro de refrigerante. El suministro de refrigerante solo es posible directamente a través de la herramienta.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Para sujeción de herramientas con mango cilíndrico y superficie HB en máquinas de arranque de viruta.
  • La herramienta sujetada tiene que tener una sujeción de h6, no presentar daños ni arañazos y tener una longitud mínima correspondiente a las especificaciones técnicas.
  • Adecuado para arranque de viruta pesado (HPC, TPC).
  • Sujetar solo si el instrumento de sujeción está montado en el dispositivo de montaje y hay una herramienta aplicada.
  • Utilizar en la máquina de viruta solo cuando se haya alcanzado la tensión necesaria.
  • Para el uso industrial.
  • Utilizar solo en un sistema cerrado sin acceso del exterior.
  • Utilizar siempre siguiendo las especificaciones técnicas.
  • Después de chocar con otros objetos, reutilizar solo tras una inspección completa.
  • Utilizar solo en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.

Utilización indebida
  • No sujetar las piezas de trabajo.
  • No usar con martillo.
  • No sujetar las herramientas cuando no haya un instrumento de sujeción montado en la máquina.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.

Descargas y documentos

Productos adecuados