{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| ⌀ di serraggio D1 | 1-16 mm | |
| Adattatore | SK 40 A = 100 | |
| Norma attacco | ISO 7388-1 | |
| Forma | AD | |
| Qualità equilibratura G con numero di giri | G 6,3 con 18.000 min-1 | |
| Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
| Strategia di truciolatura | HSC | |
| Campo di serraggio | 1 mm - 16 mm | |
| Sporgenza totale Dim. A | 100 mm | |
| ⌀ Esterno D | 42 mm | |
| Ghiera di ricambio High Speed GARANT n. art. 309612 | 25 | |
| Ghiera di ricambio HOLEX n. art. 309580 | 25 | |
| Foro Balluffchip | si | |
| Tipo di prodotto | Mandrini a pinza |
| Codice articolo | 300505 25 | |
| EAN / GTIN | 4062406108700 | |
| Codice del produttore | 300505 25 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |