Assortimento di utensili nel modulo di controllo 2/4, 15 pz.

Codice art.: 2957442
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2957442
EAN / GTIN 4010886946961
Codice del produttore 2957442

Descrizione

Descrizione:

Dimensioni: 316,5 x 390 x 35 mm
Semplice controllo della completezza ottica grazie agli inserti in schiuma a 2 colori
Particolarmente adatto per lavori in aree sensibili, dove è necessario garantire che non vengano lasciati utensili
Strato base blu, strato superiore nero. Il colore blu indica gli strumenti mancanti
L'Utensile giace a prova di slittamento nel suo nido ed è protetto contro i danni
Le impugnature incassate facilitano la rimozione dell'utensile
I contorni dell'utensile chiaramente visibili rendono piò facile rimettere l'utensile nel nido corretto
Resistente contro oli e grassi
Facile da pulire con acqua, sapone e una spazzola per le unghie e le mani

Proprietà:

  • Conservazione: 2/4 Modulo strumento di controllo
  • Larghezza totale [mm]: 316,5 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 390 mm
  • Materiale: schiuma

Prodotti correlati

Accessori