{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Lubrorefrigerante | no | |
| Tipo di prodotto | Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili | |
| Diametro nominale | 5 mm | |
| Diametro esterno | 22 mm | |
| Diametro del codolo | 16 mm | |
| Lunghezza codolo | 35 mm | |
| Lunghezza testa | 34 mm | |
| Interfaccia lato macchina | codolo cilindrico | |
| Contenuto | parte singola |
| Codice articolo | 293029 16 | |
| EAN / GTIN | 4062406128692 | |
| Codice del produttore | 293029 16 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |