{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lubrifiant de răcire | nu | |
| Tip produs | Sculă pentru mortezat canale şi profiluri | |
| Diametrul nominal d | 5 mm | |
| Diametru exterior D | 22 mm | |
| Diametrul arborelui Ds | 16 mm | |
| Lungimea tijei Ls | 35 mm | |
| Lungime cap L1 | 34 mm | |
| Interfață pe partea utilajului | Coadă cilindrică | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 293029 16 | |
| EAN / GTIN | 4062406128692 | |
| Număr producător | 293029 16 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |