Portautensili per broccia, misure metriche ⌀ d = 5 mm, ⌀ Codolo DS: 8mm

Codice art.: 293029 8
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
13 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo DS (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lubrorefrigerante no
Tipo di prodotto Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili
Diametro nominale 5 mm
Diametro esterno 22 mm
Diametro del codolo 8 mm
Lunghezza codolo 35 mm
Lunghezza testa 34 mm
Interfaccia lato macchina codolo cilindrico
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 293029 8
EAN / GTIN 4062406128678
Codice del produttore 293029 8
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Adatto per torni automatici per lavorazione da barra.

Per:

Macchine convenzionali e CNC.

Accessori speciali:

Aiuto di posizionamento (n. art. 293000) e chiavi per ghiere (n. art. 293006).
Le penne di trascinamento per attacchi CM sono disponibili su ordinazione al n. art. 293008 nelle Dim. MK2, MK3 e MK4.

Nota:

  • Attenzione: usare sempre brocce con un ⌀ adatto.
  • Altri codoli su richiesta.