{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Lubricante refrigerante |
no
|
|
| Tipo de producto |
Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles
|
|
| Diámetro nominal d |
5 mm
|
|
| Diámetro exterior D |
22 mm
|
|
| Diámetro vástago Ds |
16 mm
|
|
| Longitud vástago Ls |
35 mm
|
|
| Longitud cabezal L1 |
34 mm
|
|
| Interfaz en el lado de la máquina |
Mango cilíndrico
|
|
| Contenido |
pieza única
|
| Número de artículo | 293029 16 | |
| EAN / GTIN | 4062406128692 | |
| Número del fabricante | 293029 16 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |