Oprawki do stempli, metryczne ⌀ d = 5 mm, ⌀ chwytu DS: 16mm

Nr art.: 293029 16
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ chwytu DS (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Środek chłodząco-smarowy nie
Rodzaj produktu Narzędzie do dłutowania rowków i dłutowania profilowego
Średnica nominalna d 5 mm
Średnica zewnętrzna D 22 mm
Średnica trzonka Ds 16 mm
Długość chwytu Ls 35 mm
Długość główki L1 34 mm
Złącze po stronie maszyny Trzpień walcowy
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 293029 16
EAN / GTIN 4062406128692
Numer producenta 293029 16
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Odpowiedni do automatów tokarskich typu szwajcarskiego.

Pasuje do:

obrabiarek CNC i konwencjonalnych.

Wyp. dodatkowe:

Pozycjoner (nr 293000) i klucz do nakrętek z otworami czołowymi (nr 293006).
Płetwy do wybijania chwytów MK są dostępne pod nr 293008 w rozmiarach MK2, MK3 i MK4.

Wskazówka:

  • uwaga: zawsze używać odpowiedniej ⌀ stempla
  • inne połączenia chwytów na zamówienie.