Chiave dinamometrica DREMOMETER BC A + S 1/2 ″40-200Nm

Codice art.: 1211013
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Serie DREMOMETER
Tipo di prodotto Chiavi dinamometriche
Direzione di serraggio a destra
Metrologia es. meccanica
Visualizzazione es. analogica
Precisione della coppia in senso orario 3 %
Certificato di collaudo del produttore
Normativa DIN EN ISO 6789-2
Lunghezza complessiva 539 mm
Peso totale 1.500 g

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1211013
EAN / GTIN 4002805927441
Codice del produttore 1211013
Numero-L L60160 2846
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

DREMOMETER con registrazione fissa per la produzione di serie
Quadro semplice e doppio per un serraggio controllato in senso orario e antiorario
Sgancio a scatto automatico chiaramente percettibile
Doppia scala
Altissima precisione, scostamento massimo di +/- 3%
Nessun margine d'errore – nessuno scostamento dei valori quando la forza viene esercitata dall'esterno dell'impugnatura
Certificato a norma DIN EN ISO 6789:2017 parte 2
Minor sforzo grazie all'impiego di tubi di prolunga opzionali
Nell’ordine indicare il valore N·m, se si desidera una regolazione fissa di fabbrica (prezzo su richiesta)

Proprietà:

  • Distanza alloggiamento - centro quadrato: 17,5 mm
  • Tipo di azionamento/azionamento: Singolo quadrato rigido
  • azionamento quadrato [metrico]: 12,5 mm
  • Quadro di azionamento [pollici]: 1/2″
  • Direzione di serraggio: A destra
  • Design: Fusibile A+S
  • Meccanismo di rilascio: rilascio a corsa breve
  • Campo di coppia (min./max.) [lbf ft]: 30 lbf ft - 150 lbf ft
  • Campo di coppia (min./max.) [Nm]: 40 Nm - 200 Nm
  • Tipo di chiave dinamometrica:
    • A+S
    • BC
  • Campo di applicazione:
    • Assemblaggio
    • Assemblaggio di serie
    • Fabbricazione
  • Larghezza totale [mm]: 35 mm
  • Altezza totale [mm]: 30 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 539 mm
  • Lunghezza di calibrazione [mm]: 463 mm
  • Larghezza testa 1 [mm]: 35,0 mm
  • Altezza della testa 1 [mm]: 30 mm
  • Materiale: Lega di alluminio
  • Precisione: +/- 3 %
  • Certificato di prova: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Fusibile Quadro di uscita: Blocco della sfera
  • Divisione della scala: 5
  • Divisione della scala [lbf ft]: 5 lbf ft
  • Divisione della scala [Nm]: 5 Nm
  • Tipo di scala: Doppio
  • Isolato a 1000 V: no
  • Impostazione fissa: sì
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no
  • Gruppi di destinazione:
    • Automotive
    • Industriali
    • Edilizia e Commerciale
    • Militari
    • Macchinari
    • Ferrovie
    • Petrolio e Gas

Download & documenti

Della stessa famiglia "DREMOMETER" Visualizza tutto