• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Ausilio di allineamento per centri di lavorazione, Modello: 14

Codice art.: 290397 14
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
18 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

L1 70 mm
L2 18 mm
Tipo di prodotto Ausilio di allineamento

Identificazione e classificazione

Codice articolo 290397 14
EAN / GTIN 4045197929938
Codice del produttore 290397 14
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Uso:

Per il controllo dell’orientamento del mandrino con comparatore.

Per:

Utensile stozzatore per profili e utensile stozzatore di cave n. art. 290330290359.

Per:

utensile stozzatore per profili n. art. 290330290334: Dim. 27
Utensile stozzatore per profili n. art. 290340290344: Dim. 37
Utensile stozzatore di cave n. art. 290350290359: Dim. 14