Beigazító segédeszköz megmunkáló központhoz 14

Cikkszám: 290397 14
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

L1 70 mm
L2 18 mm
Termék fajtája Beigazító segédeszköz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 290397 14
EAN / GTIN 4045197929938

Leírás

Felhasználás:

Az orsó tájolásának ellenőrzéséhez mérőórával.

Alkalmazható:

290330290359 sz. horony és profil üregelő tartó.

Alkalmazható:

290330290334 sz. profil üregelő tartóhoz: 27. méret
290340290344 sz. profilüregelő tartóhoz: 37 méret
290350290359 sz. horony üregelő tartóhoz: 14 méret
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz