Ausilio di allineamento per centri di lavorazione, Modello: 3

Codice art.: 290397 3
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
24 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Ausilio di allineamento
Lunghezza L 50 mm
Diametro del foro D 6,08 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 290397 3
EAN / GTIN 4045197929907
Codice del produttore 290397 3
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Uso:

Per il controllo dell’orientamento del mandrino con comparatore.

Per:

Utensile stozzatore per profili e utensile stozzatore di cave n. art. 290330 – 290359.

Per:

utensile stozzatore per profili n. art. 290330 – 290334: Dim. 8; 10
Utensile stozzatore per profili n. art. 290340 – 290344: Dim. 9; 11
Utensile stozzatore di cave n. art. 290350 – 290359: Dim. 3; 4; 5