• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Ausilio di allineamento per centri di lavorazione, Modello: 18

Codice art.: 290397 18
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza 70 mm
Tipo di prodotto Ausilio di allineamento
Diametro del foro 26 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 290397 18
EAN / GTIN 4045197929945
Codice del produttore 290397 18
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Uso:

Per il controllo dell’orientamento del mandrino con comparatore.

Per:

Utensile stozzatore per profili e utensile stozzatore di cave n. art. 290330290359.

Per:

utensile stozzatore per profili n. art. 290330290334: Dim. 38
Utensile stozzatore per profili n. art. 290340290344: Dim. 45
Utensile stozzatore di cave n. art. 290350290359: Dim. 18