Rullo traccia per carrelli smistamento

Codice art.: 28SP0
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Rotolo
Diametro esterno ruota/rullo 125 mm
Larghezza ruota/rullo 32 mm
Materiale ruota/rullo TPE
Colore pneumatico grigio
Campo di impiego carrelli

Identificazione e classificazione

Codice articolo 28SP0
EAN / GTIN 4017976281872
Codice del produttore 28SP0
Numero-L L90070 280
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

attrezzature

Descrizione:

Una 5a ruota in TPE Ø 125 mm su braccio profilato di acciaio caricato a molla come rullo guida per una corretta corsa rettilinea. L'inversione sul posto è comunque possibile.

Proprietà:

  • Lunghezza superficie utile (mm): 650
  • Larghezza superficie utile (mm): 510
  • Gomme: TPE
  • Dimensione ruota (mm): 125 x 32