styrerulle til lagervogne

Art.-nr.: 28SP0
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Produkttype rulle
Udvendig diameter, hjul/rulle 125 mm
Bredde, hjul/rulle 32 mm
Materiale, hjul/rulle TPE
Farve, dæk grå
Brugsområde transportvogn

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 28SP0
EAN/GTIN 4017976281872
Producentnummer 28SP0
L-nummer L90070 280
Producent/ansvarlig person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

Tilbehør

Beskrivelse:

Et 5. TPE-hjul 125 mm Ø på en fjederbelastet profileret stålarm som styrerulle for god lige kørsel. Det er stadig muligt at dreje på stedet.

Egenskab:

  • Brugsfladelængde (mm): 650
  • Bredde af brugbart område (mm): 510
  • Dæk: TPE
  • Hjulstørrelse (mm): 125 x 32