Spoorwiel voor laadvlak

Artikelnummer: 28SP0
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Rol

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 28SP0
EAN/GTIN 4017976281872
Nummer fabrikant 28SP0
L-nummer L90070 280

Omschrijving

Uitvoering:

toebehoren

Omschrijving:

Een vijfde TPE wiel Ø 125 mm aan een geveerde profielstalen arm als geleidingswiel voor een goede recht loop. Draaien op zijn plek blijft mogelijk.

Kenmerk:

laadvlak lengte (mm): 650
laadvlak breedte (mm): 510
Wielen: TPE
Wielmaat (mm): 125 x 32