Kolejový válec pro vychystávací vozík

Artiklové číslo: 28SP0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Role
Vnější průměr kola/válečku 125 mm
Šířka kola/válečku 32 mm
Materiál kola/válečku TPE
Barva pneumatik šedá
Rozsah použití přepravní vozík

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 28SP0
EAN / GTIN 4017976281872
Číslo výrobce 28SP0
L-číslo L90070 280
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

Příslušenství

Popis:

Páté kolo z TPE o průměru 125 mm na odpruženém profilovaném ocelovém rameni jako vodicí válec pro dobrý přímý chod. Otočení na místě je stále možné.

Charakteristika:

  • Délka využitelné plochy (mm): 650
  • Šířka využitelné plochy (mm): 510
  • Pneumatiky: TPE
  • Velikost kola (mm): 125 x 32