Cadru cu șină pentru cărucior de preluare a comenzilor

Cod articol.: 28SP0
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Rolă
Diametru exterior roată/rolă 125 mm
Lățime roată/rolă 32 mm
Material roată/rolă TPE
Culoare anvelopă gri
Domeniu de utilizare cărucior pentru transport

Identificare și clasificare

Cod articol 28SP0
EAN / GTIN 4017976281872
Număr producător 28SP0
L-Număr L90070 280
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

Accesorii

Descriere:

O a 5-a roată TPE de 125 mm Ø pe un braț din oțel profilat cu arc, ca rolă de ghidare pentru o bună deplasare dreaptă. Întoarcerea pe loc este încă posibilă.

Caracteristică:

  • Lungimea suprafeței utilizabile (mm): 650
  • Lățimea zonei utile (mm): 510
  • Anvelope: TPE
  • Dimensiunea roților (mm): 125 x 32