• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Pompa dell'olio con contenitore 12l.

Codice art.: 2871726
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Imballaggio Valigetta
Tipo di prodotto Contenitore per olio
Materiale contenitore Plastica
Capacità 12.000 ml

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2871726
EAN / GTIN 4046459136736
Codice del produttore 2871726
Numero-L L60160 112626
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

La pompa dell'olio con contenitore da 12 litri è particolarmente adatta per il riempimento rapido e sicuro di trasmissione, differenziale, motore, servosterzo, ecc... Grazie all'alimentazione dell'aria compressa, il contenitore può essere pressurizza

Proprietà:

  • Contenuto: 14 pezzi
  • Peso netto: 5,9 kg
  • 1000 V isolato: No
  • con certificazione VDE: No
  • Distinta base (testo):
    • 1x KL-0124-4311 - Contenitore (12 litri) con pompa
    • 1x KL-0124-4312 - Gancio di sospensione
    • 1x KL-0124-4313 - Tubo di riempimento con rubinetto a sfera
    • 1x KL-0124-432 K - Valigetta per adattatori
  • Per:
    • Impiego universale.
    • Particolarmente adatto per la trasmissione VW-Audi, Ford, BMW, Honda, Nissan, Toyota, Mercedes, Volvo.
  • Pressione di esercizio (max.): 2,5 bar
  • Numero di adattatori: 10
  • Nota: Contenitore aggiuntivo con coperchio chiuso disponibile come optional.
  • Tipo di azionamento:
    • pneumatico
    • Manuale
  • Quantità di riempimento: 12 l
  • Lunghezza tubo: 210 mm