Olejové čerpadlo s nádobou 12l.

Artiklové číslo: 2871726
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Obal kufříky
Druh produktu Olejová nádržka
Materiál nádoby a zásobníky plast
Objem 12 000 ml

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2871726
EAN / GTIN 4046459136736
Číslo výrobce 2871726
L-číslo L60160 112626
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Olejové čerpadlo s nádobou o objemu 12 litru je vhodné zejména pro bezpečné a rychlé plnění převodovky, diferenciálu, motoru, posilovače řízení atd., pomocí přívodu stlačeného vzduchu lze nádobu rychle a snadno natlakovat. Případně lze požadovanou pr

Charakteristika:

  • Obsah: 14 kusů
  • Čistá hmotnost: 5,9kg
  • 1000 V izolováno: Ne
  • Certifikace VDE: Ne
  • Seznam dílů (text):
    • 1x KL-0124-4311 – nádoba (12 litrů) s pumpou
    • 1x KL-0124-4312 – závěsný hák
    • 1x KL-0124-4313 – plnicí hadice s kulovým kohoutem
    • 1x KL-0124-432 K - kufřík na adaptéry
  • vhodné pro:
    • Univerzální použití.
    • Obzvláště vhodné pro převodovky vozů VW-Audi, Ford, BMW, Honda, Nissan, Toyota, Mercedes, Volvo.
  • Pracovní tlak (max.): 2,5 bar
  • Počet adaptérů: 10
  • Upozornění: Dodatečná nádoba s uzavřeným víkem je k dispozici jako volitelné příslušenství.
  • Typ pohonu:
    • pneumatická
    • Manuální
  • Množství náplně: 12 l
  • Délka hadice: 210 mm