• Estimados clientes, debido a trabajos de mantenimiento, la tienda en línea no estará disponible temporalmente el martes 26 de mayo de 20:00 a 21:00. Disculpen las molestias.

Bomba de aceite con envase 12l.

Número de artículo: 2871726
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Embalaje Maletín
Tipo de producto Depósito de aceite
Material envase Plástico
Capacidad 12.000 ml

Identificación y clasificación

Número de artículo 2871726
EAN / GTIN 4046459136736
Número del fabricante 2871726
Número L L60160 112626
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

La bomba de aceite con 12 litros de envase es especialmente adecuada para el llenado seguro y rápido de la transmisión, diferencial, motor, dirección asistida, etc., mediante el suministro de aire comprimido el envase se puede presurizar de forma ráp

Característica:

  • Contenido: 14 unidades
  • Peso neto: 5,9 kg
  • Aislado a 1000 V: No
  • Certificado VDE: No
  • Lista de piezas (texto):
    • 1x KL-0124-4311 - Recipiente (12 litros) con bomba
    • 1x KL-0124-4312 - Gancho para colgar
    • 1x KL-0124-4313 - Manguera de llenado con llave esférica
    • 1x KL-0124-432 K - Maletín adaptador
  • para:
    • Uso universal.
    • Especialmente adecuado para engranajes de VW-Audi, Ford, BMW, Honda, Nissan, Toyota, Mercedes y Volvo.
  • Presión de trabajo (máx.): 2,5 bar
  • Número de adaptadores: 10
  • Nota: Contenedor adicional con tapa cerrada disponible opcionalmente.
  • Tipo de accionamiento:
    • neumático
    • Manual
  • Cantidad de llenado: 12 l
  • Longitud del tubo: 210 mm