• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ölpumpe mit Behälter 12l

Artikel-Nr.: 2871726
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Koffer
Produktart Ölbehälter
Material Behälter Kunststoff
Fassungsvermögen 12 000 ml

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2871726
EAN / GTIN 4046459136736
Herstellernummer 2871726
L-Nummer L60160 112626
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die Ölpumpe mit 12 Liter Behälter eignet sich besonders zum sicheren und schnellen Befüllen von Getriebe, Differential, Motor, Servolenkung etc., Mittels der Druckluftzufuhr kann der Behälter schnell und einfach unter Druck gesetzt werden., Somit bleiben beim Befüllen beide Hände zum exakten Dosieren frei., Alternativ kann durch Betätigen der Hand-Förderpumpe die jeweils erforderliche Betriebsflüssigkeit eingefüllt werden., Gerade bei sehr engen Platzverhältnissen oder schwer zugänglichen Stellen ist das Befüllen oder Nachfüllen mit der Ölpumpe mit Behälter schnell, einfach und sauber durchführbar., Durch die im Lieferumfang enthaltenen universellen und fahrzeugspezifischen Adapter ist die Ölpumpe mit Behälter universell einsetzbar.

Merkmal:

  • Inhalt: 14 Stück
  • Netto-Gewicht: 5,9 kg
  • 1000 V isoliert: Nein
  • VDE zertifiziert: Nein
  • Stückliste (Text):
    • 1x KL-0124-4311 - Behälter (12 Liter) mit Pumpe
    • 1x KL-0124-4312 - Hängehaken
    • 1x KL-0124-4313 - Befüllschlauch mit Kugelhahn
    • 1x KL-0124-432 K - Adapterkoffer
  • passend für:
    • Universell einsetzbar.
    • Besonders passend für Getriebe bei VW-Audi, Ford, BMW, Honda, Nissan, Toyota, Mercedes, Volvo.
  • Arbeitsdruck (max.): 2,5 bar
  • Anzahl Adapter: 10
  • Hinweis: Zusatzbehälter mit geschlossenem Deckel optional lieferbar.
  • Antriebsart:
    • pneumatisch
    • manuell
  • Füllmenge: 12 l
  • Schlauchlänge: 210 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb