• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Valigia con telaio

Codice art.: 2840588
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Codice articolo 2840588
EAN / GTIN 4046459135197
Codice del produttore 2840588
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Custodia in plastica robusta e impilabile con una pratica maniglia per il trasporto per riporre in sicurezza gli utensili. L'inserto in gommapiuma nel coperchio protegge il contenuto da eventuali danni.

Proprietà:

  • Contenuto: 1 pezzi
  • Lunghezza complessiva: 500 mm
  • Larghezza complessiva: 420 mm
  • Altezza complessiva: 175 mm
  • Peso netto: 2,9 kg
  • 1000 V isolato: No
  • con certificazione VDE: No
  • Materiale: Plastica
  • Per: Adatto per utensili con inserto in schiuma.
  • Esecuzione: Resistente agli urti
  • Larghezza interna: 446 mm
  • Colore: Nero
  • Altezza interna: 115 mm
  • Profondità interna: 306 mm
  • Spessore inserto per coperchio: 45 mm