serviete cu cadru

Cod articol.: 2840588
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Cod articol 2840588
EAN / GTIN 4046459135197
Număr producător 2840588
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Carcasă din plastic stabilă, stivuibilă, cu mâner de transport la îndemână pentru o unealtă sigură depozitare., inserția din spumă din capac protejează conținutul împotriva deteriorării.

Caracteristică:

  • Conținut: 1 bucăți
  • Lungimea totală: 500 mm
  • Lăţimea totală: 420 mm
  • Înălţimea totală: 175 mm
  • Greutate netă: 2,9kg
  • 1000 V izolat: nu
  • Certificare VDE: nu
  • Material: Plastic
  • recomandat pentru: Potrivit pentru scule cu inserție din spumă.
  • Execuție: poate fi stivuit
  • Lățime interioară: 446 mm
  • Culoarea: Negru
  • Înălțime internă: 115 mm
  • Adâncime interioară: 306 mm
  • Întăritură capac: 45 mm