• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Kufr s rámem

Artiklové číslo: 2840588
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 2840588
EAN / GTIN 4046459135197
Číslo výrobce 2840588
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Robustní, stohovatelné plastové pouzdro s praktickou rukojetí pro bezpečné uložení nářadí. Pěnová vložka ve víku chrání obsah před poškozením.

Charakteristika:

  • Obsah: 1 kusů
  • Celková délka: 500 mm
  • Celková šířka: 420 mm
  • Celková výška: 175 mm
  • Čistá hmotnost: 2,9kg
  • 1000 V izolováno: Ne
  • Certifikace VDE: Ne
  • Materiál: Plast
  • vhodné pro: Vhodné pro nářadí s pěnovou vložkou.
  • Provedení: Stohovatelné
  • Vnitřní šířka: 446 mm
  • Barva: Černá
  • Vnitřní výška: 115 mm
  • Vnitřní hloubka: 306 mm
  • Síla vložky víčka: 45 mm