• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Koffer mit Rahmen

Artikel-Nr.: 2840588
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 2840588
EAN / GTIN 4046459135197
Herstellernummer 2840588
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

Stabiler, stapelbarer Kunststoffkoffer mit einem handlichen Tragegriff zur sicheren Aufbewahrung von Werkzeugen., Durch die Schaumstoffeinlage im Deckel ist der Inhalt sicher vor Beschädigungen geschützt.

Merkmal:

  • Inhalt: 1 Stück
  • Gesamtlänge: 500 mm
  • Gesamtbreite: 420 mm
  • Gesamthöhe: 175 mm
  • Netto-Gewicht: 2,9 kg
  • 1000 V isoliert: Nein
  • VDE zertifiziert: Nein
  • Material: Kunststoff
  • passend für: Passend für Werkzeuge mit Schaumstoffeinlage.
  • Ausführung: stapelbar
  • Innenbreite: 446 mm
  • Farbe: Schwarz
  • Innenhöhe: 115 mm
  • Innentiefe: 306 mm
  • Stärke Deckeleinlage: 45 mm