CGPAD 8L-T22-JHP Adattatori con canali per il refrigerante ad alta pressione per inserti CUT-GRIP

Codice art.: 2802163
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie CUT-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2802163
EAN / GTIN 7291075310054
Codice del produttore 2802163
Numero-L L23920 629

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 8 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 6.4 mm, Overall Length (OAL) 47 mm

Proprietà:

  • Massima profondità di taglio (CDX) 22 mm
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 8 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 6.4 mm
  • Functional Width (WF) 4.2 mm
  • Overall Length (OAL) 47 mm
  • Altezza stelo (H) 33 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "CUT-GRIP" Visualizza tutto