TIP 2MT-0.05 IC908 Inserti bilaterali rettificati a profilo parziale, per filettatura esterna.

Codice art.: 6403300
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 6403300
EAN / GTIN 7291075159059
Codice del produttore 6403300
Numero-L L23940 1424

Descrizione

Descrizione:

On-Edge Threading Indexable Inserts, Cutting Width (CW) 2.4 mm, Profile Included Angle (PNA) 60 Degrees

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.05 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Lunghezza tagliente (L) 15.3 mm
  • Larghezza taglio (CW) 2.4 mm
  • Profile Included Angle (PNA) 60 Degrees
  • Thread Form Type (THFT) VP60
  • Passo massimo del filetto (TPX) 2.12 mm
  • Passo minimo del filetto (TPN) 0.45 mm
  • Filetti massimi per pollice (TPIX) 56 Threads/″
  • Filetti minimi per pollice (TPIN) 12 Threads/″

Download & documenti

Prodotti correlati