• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CGPAD 8L-T22-JHP Adapter mit zielgerichteter Kühlmittelzuführung für CUT-GRIP-Einsätze

Artikel-Nr.: 2802163
Preis pro 1 Stück
Netto: 145,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Serie CUT-GRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2802163
EAN / GTIN 7291075310054
Herstellernummer 2802163
L-Nummer L23920 629

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 8 mm, Schneidbreite min. (CWN) 6.4 mm, Gesamtlänge (OAL) 47 mm

Merkmal:

  • Schneidtiefe, max. (CDX) 22 mm
  • Schneidbreite max. (CWX) 8 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 6.4 mm
  • Funktionsbreite (WF) 4.2 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 47 mm
  • Schafthöhe (H) 33 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "CUT-GRIP" Alle ansehen