CGPAD 8L-T22-JHP Adaptateurs avec canaux intégrés pour l'arrosage haute pression accueillant des plaquettes CUT-GRIP

Réf.: 2802163
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série CUT-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Identification et classification

Référence article 2802163
EAN / GTIN 7291075310054
Réf. fabricant 2802163
Article hors catalogue L23920 629

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe Maximum (CWX) 8 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 6.4 mm, Longueur hors tout (OAL) 47 mm

Caractéristique(s):

  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 22 mm
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 8 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 6.4 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 4.2 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 47 mm
  • Hauteur attachement (H) 33 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "CUT-GRIP" Afficher tout