Chiave di controcomando kW

Codice art.: 2802120
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Codice articolo 2802120
EAN / GTIN 4046459129738
Codice del produttore 2802120
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Per mantenere lo smorzatore in posizione durante l'allentamento/il serraggio del bullone centrale dell'albero motore.

Proprietà:

  • Contenuto: 1 pezzi
  • Lunghezza complessiva: 285 mm
  • Larghezza complessiva: 90 mm
  • 1000 V isolato: No
  • con certificazione VDE: No
  • Per: Adatto per Ford 2.5 e Volvo 1.6, 1.8, 1.9, 2.0, 2.3, 2.4, 2.5, 2.8 e 2.9, motori a benzina a 4 e 5 cilindri, nonché motori diesel 2.0 e 2.4 a 5 cilindri. Installato su Ford Focus, Galaxy, Kuga, Mondeo, S-MAX e Volvo C30, C70, S40, S60, S70, S80, V40, V50, V70, XC70, XC90.
  • per tipo di motore:
    • Benzina
    • Diesel
  • Supporto motore, quadrato: 1/2 pollice