Llave de retención de contador KW

Número de artículo: 2802120
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Número de artículo 2802120
EAN / GTIN 4046459129738
Número del fabricante 2802120
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Para mantener el amortiguador en su lugar al aflojar / apretar el perno central del cigüeñal.

Característica:

  • Contenido: 1 unidades
  • Longitud total: 285 mm
  • Anchura total: 90 mm
  • Aislado a 1000 V: No
  • Certificado VDE: No
  • para: Apto para Ford 2.5 y Volvo 1.6, 1.8, 1.9, 2.0, 2.3, 2.4, 2.5, 2.8 y 2.9, motores de gasolina de 4 y 5 cilindros, así como para motores diésel de 2.0 y 2.4, 5 cilindros. Instalado en Ford Focus, Galaxy, Kuga, Mondeo, S-MAX y Volvo C30, C70, S40, S60, S70, S80, V40, V50, V70, XC70, XC90.
  • para el tipo de motor:
    • Gasolina
    • Diésel
  • Soporte de accionamiento, cuadrado: 1/2 pulgada