Cheie de Counterholding KW

Cod articol.: 2802120
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Cod articol 2802120
EAN / GTIN 4046459129738
Număr producător 2802120
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Pentru a menține amortizorul în poziție la slăbirea/strângerea șurubului central al arborelui cotit.

Caracteristică:

  • Conținut: 1 bucăți
  • Lungimea totală: 285 mm
  • Lăţimea totală: 90 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Certificare VDE: nu
  • recomandat pentru: Potrivit pentru Ford 2.5 și Volvo 1.6, 1.8, 1.9, 2.0, 2.3, 2.4, 2.5, 2.8 și 2.9, motoare pe benzină cu 4 și 5 cilindri, precum și pentru motoare diesel 2.0 și 2.4, cu 5 cilindri. Montare în Ford Focus, Galaxy, Kuga, Mondeo, S-MAX și Volvo C30, C70, S40, S60, S70, S80, V40, V50, V70, XC70, XC90.
  • pentru tipul motorului:
    • Benzină
    • motorină
  • Suport de antrenare, pătrat: 1/2 inch