Protiupínací klíč KW

Artiklové číslo: 2802120
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 2802120
EAN / GTIN 4046459129738
Číslo výrobce 2802120
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Beschreibung:

Zum Gegenhalten des Schwingungsdämpfers beim Lösen/Festziehen der Kurbelwellenzentralschraube.

Merkmal:

  • Inhalt: 1 Stück
  • Gesamtlänge: 285 mm
  • Gesamtbreite: 90 mm
  • 1000 V isoliert: Nein
  • VDE zertifiziert: Nein
  • passend für: Passend für Ford 2.5 und Volvo 1.6, 1.8, 1.9, 2.0, 2.3, 2.4, 2.5, 2.8 und 2.9, 4- und 5-Zylinder Benzin Motoren sowie mit 2.0 und 2.4, 5-Zylinder Diesel Motoren. Eingebaut bei Ford Focus, Galaxy, Kuga, Mondeo, S-MAX und Volvo C30, C70, S40, S60, S70, S80, V40, V50, V70, XC70, XC90.
  • für Motorentyp:
    • Benzin
    • Diesel
  • Antriebsaufnahme, Vierkant-: 1/2 Inch

Servis & produktoví poradci

Brožury

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formuláře

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Reklamní akce

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku