• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

CGFG 51-700L-P8 Lame per lavorazioni frontali con inserti da 8 mm,

Codice art.: 2801438
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Serie CUT-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2801438
EAN / GTIN 7291075200522
Codice del produttore 2801438
Numero-L L23920 267

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura Frontali, Massima profondità di taglio (CDX) 120 mm, Larghezza taglio (CW) 8 mm, Overall Length (OAL) 250 mm

Proprietà:

  • Scanalatura assiale max interna (DAXX) 1500 mm
  • Scanalatura assiale max esterna (DAXN) 700 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 120 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Larghezza taglio (CW) 8 mm
  • Overall Length (OAL) 250 mm
  • Altezza stelo (H) 52.6 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "CUT-GRIP" Visualizza tutto